Descripción general
- Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración de casquillo excéntrico Tuercas y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo72
- Ancho del rodillo29 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador24 mm
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la roscaM24x1.5
- Capacidad de carga dinámica radial2460 lbf
- Capacidad de carga estática radial14703 lbf
- RPM Máx.2100 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCFE 72 SB
- Número de Upc del fabricante726166026509
- UPC_NO726166026509
- Peso2.37 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona