MCR-72-SB
Seguidor de leva con corona - 72 mm Diámetro del rodillo, 29 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, 49.50 mm Longitud del pasador
Artículo MI #00149232
No. Fabricante MCR-72-SB
Precio353.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 72 mm Diámetro del rodillo, 29 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, 49.50 mm Longitud del pasador
Artículo MI #00149232
No. Fabricante MCR-72-SB
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
Precio353.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCR-72-SB MÉTRICO CAM FOLL

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    72 mm
  • Ancho del rodillo
    29 mm
  • Diámetro del pasador
    24 mm
  • Longitud del poste
    49.50 mm
  • Longitud de la rosca
    25 mm
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 1.5
  • Longitud total
    80 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    53000 N
  • Peso
    1068 g
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo