Descripción general
- Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC® Tuercas y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo72
- Ancho del rodillo29 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador24 mm
- Tipo de pasadorMCF - Perno
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la roscaM24x1.5
- Capacidad de carga dinámica radial5931 lbf
- Capacidad de carga estática radial10409 lbf
- RPM Máx.3100 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste, lado del poste
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCFR 72 SX
- Número de Upc del fabricante726166026608
- UPC_NO726166026608
- Peso2.49 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona