MCR-80-E
Seguidor de levas con corona - Serie MCR, 80 mm de diámetro del rodillo, 35 mm de ancho del rodillo, 30 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #00149318
No. Fabricante MCR-80-E
Precio473.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - Serie MCR, 80 mm de diámetro del rodillo, 35 mm de ancho del rodillo, 30 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #00149318
No. Fabricante MCR-80-E
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
Precio473.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCR-80-E MÉTRICO CAM FOLL

Especificaciones

  • Capacidad de carga dinámica
    45000 N
  • Diámetro del rodillo
    80 mm
  • Ancho del rodillo
    35 mm
  • Diámetro del pasador
    30 mm
  • Capacidad de carga estática
    85000 N
  • Longitud de la rosca
    32 mm
  • Tamaño de la rosca
    M30 x 1.5 mm
  • Serie
    MCR
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo