MCFR 85 S

McGill (RRX)
MCFR 85 S

Seguidor de levas con corona - Serie métrico CAMROL (MCF), 85 de diámetro del rodillo, 35 mm de ancho del rodillo, 30 mm de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00149355
No. Fabricante MCFR 85 S
Precio1,319.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCFR 85 S

Seguidor de levas con corona - Serie métrico CAMROL (MCF), 85 de diámetro del rodillo, 35 mm de ancho del rodillo, 30 mm de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00149355
No. Fabricante MCFR 85 S
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
Precio1,319.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCFR-85S LENTO DE CAM
  • Seguidor de leva de tipo espárrago métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC® Tuercas y accesorio de lubricación incluidos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    85
  • Ancho del rodillo
    35 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    30 mm
  • Tipo de pasador
    MCF - Perno
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    M30x1.5
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10495 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19694 lbf
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCFR 85 S
  • Número de Upc del fabricante
    726166028350
  • UPC_NO
    726166028350
  • Peso
    4.65 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo