Descripción general
Descripción del fabricante
MCR-90 MÉTRICO CAM FOLL
- Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
- Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
- Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Capacidad de carga dinámica45000 N
- Diámetro del rodillo90 mm
- Ancho del rodillo30 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador30 mm
- Capacidad de carga estática85000 N
- Tipo de pasadorFila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Longitud de la rosca32 mm
- Tamaño de la roscaM30x1.5
- Capacidad de carga dinámica radial45000 lbf
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tamaño de rosca macho32
- SerieMCR
- Número de pieza del OEMMCR-90
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMCR-90
- Número de Upc del fabricante651041185814
- UPC_NO651041185814
- Peso4.4273127753304 lb
- Número de filas1
- Material52100 o equivalente
- Información generalSeguidor de leva tipo perno métrico Diámetro exterior coronado Orificio de ranura del rodillo de aguja
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Smith Bearing Waste and Refuse Aftermarket Parts FlyerAftermarket Parts
View Literature
Smith Bearing Roofing Industry FlyerSMITH Bearing, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature
Smith Bearing Lift Platforms FlyerSMITH Bearing, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature
Smith Bearing General Support Equipment FlyerSMITH BEARING, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature