Descripción general
Descripción del fabricante
MCFR-90SB LENTO DE CAM
- Seguidor de leva de tipo espárrago métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Tuercas y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo90
- Ancho del rodillo35 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador30 mm
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la roscaM30x1.5
- Capacidad de carga dinámica radial2200 lbf
- Capacidad de carga estática radial19694 lbf
- RPM Máx.2200 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCFR 90 SB
- Número de Upc del fabricante726166029265
- UPC_NO726166029265
- Peso4.81 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad