Motion
1690155101

McGill (RRX)
1690155101

Seguidores de levas planos y coronados MCFR 90 SBX - Serie métricos CAMROL (MCF), 90 mm de diámetro del rodillo, 35 mm de ancho del rodillo, 30 mm de diámetro del pasador, 63 mm de longitud del pasador, sellado, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #00149409
No. Fabricante 1690155101
Precio2,393.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
1690155101

Seguidores de levas planos y coronados MCFR 90 SBX - Serie métricos CAMROL (MCF), 90 mm de diámetro del rodillo, 35 mm de ancho del rodillo, 30 mm de diámetro del pasador, 63 mm de longitud del pasador, sellado, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #00149409
No. Fabricante 1690155101
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
Precio2,393.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCFR-90SBX LENTO DE CAM
  • Seguidor de leva de tipo espárrago métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Tuercas y accesorio de lubricación incluidos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    90
  • Ancho del rodillo
    35 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    30 mm
  • Tipo de pasador
    MCF - Perno
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    M30x1.5
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10495 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19694 lbf
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCFR 90 SBX
  • Número de Upc del fabricante
    726166029302
  • UPC_NO
    726166029302
  • Peso
    5.11 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo