Descripción general
- Seguidor de leva de tipo horquilla métrica
- Diámetro exterior coronado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo72 mm
- Diámetro interno35 mm
- Ancho del rodillo72 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general29 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7298 lbf
- Capacidad de carga estática radial13692 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.2200 rpm
- Diámetro de la placa terminal2.0470 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieMCYR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCYRR 35
- Número de Upc del fabricante726166054762
- UPC_NO726166054762
- Peso1.43 lb