Motion
3635030100

McGill (RRX)
3635030100

Rodillos de horquilla plana y coronada MCYRR 35 X - Diámetro de rodillo de 72 mm, calibre de 35 mm, ancho de rodillo de 72 mm, sin sellar, material de acero cromado
Artículo MI #00149446
No. Fabricante 3635030100
Precio1,553.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
3635030100

Rodillos de horquilla plana y coronada MCYRR 35 X - Diámetro de rodillo de 72 mm, calibre de 35 mm, ancho de rodillo de 72 mm, sin sellar, material de acero cromado
Artículo MI #00149446
No. Fabricante 3635030100
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
Precio1,553.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCYRR-35X RODILLO DE YOKE
  • Seguidor de leva de tipo horquilla métrica
  • Diámetro exterior cilíndrico
  • Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
  • Sello LUBRI-DISC®

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    72 mm
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Ancho del rodillo
    72 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Ancho general
    29 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +250 °F
  • Capacidad de carga estática radial
    13692 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Serie
    MCYR - Rodillo de horquilla
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCYRR 35 X
  • Número de Upc del fabricante
    726166054809
  • UPC_NO
    726166054809
  • Peso
    1.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo