Motion
3640031101

McGill (RRX)
3640031101

Rodillos de horquilla plana y coronada MCYRR 40 SX - Diámetro de rodillo de 80 mm, calibre de 40 mm, ancho de rodillo de 80 mm, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00149450
No. Fabricante 3640031101
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
3640031101

Rodillos de horquilla plana y coronada MCYRR 40 SX - Diámetro de rodillo de 80 mm, calibre de 40 mm, ancho de rodillo de 80 mm, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00149450
No. Fabricante 3640031101
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MCYRR-40SX RODILLO DE YOKE
  • Seguidor de leva de tipo horquilla métrica
  • Diámetro exterior cilíndrico
  • Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
  • Sello LUBRI-DISC®

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    80 mm
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Ancho del rodillo
    80 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Ancho general
    32 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +250 °F
  • Capacidad de carga estática radial
    17693 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Serie
    MCYR - Rodillo de horquilla
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCYRR 40 SX
  • Número de Upc del fabricante
    726166055240
  • UPC_NO
    726166055240
  • Peso
    1.78 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo