Descripción general
- Seguidor de leva de tipo horquilla métrica
- Diámetro exterior coronado
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo85 mm
- Diámetro interno45 mm
- Ancho del rodillo85 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general32 mm
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +250 °F
- Capacidad de carga estática radial30576 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.1200 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieMCYR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCYR 45 S
- Número de Upc del fabricante726166055400
- UPC_NO726166055400
- Peso2.07 lb