Motion
3645030100

McGill (RRX)
3645030100

Rodillo de horquilla cilíndrica - Acero al cromo, Diámetro del rodillo de 85 mm, Orificio de 45 mm, Ancho del rodillo de 35 mm, Abierto
Artículo MI #00149462
No. Fabricante 3645030100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
3645030100

Rodillo de horquilla cilíndrica - Acero al cromo, Diámetro del rodillo de 85 mm, Orificio de 45 mm, Ancho del rodillo de 35 mm, Abierto
Artículo MI #00149462
No. Fabricante 3645030100
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MCYRR-45X RODILLO DE YOKE

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    85 mm
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Ancho del rodillo
    35 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +250 °F
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • UPC_NO
    726166055523
  • Peso
    1.95 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo