Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloAcero al carbono
- Diámetro interior0.5000 pulg.
- Longitud total0.2500 pulg.
- Tipo de construcciónCostura dividida
- Tipo de ranuraTejido de PTFE tejido
- PV seco máx. (psi x fpm)50000
- Valor PV máximo50000
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a 300 °F
- SerieCJS
- Página de producto del fabricante
- Peso0.004 lb
- Número de Upc del fabricante637400159443
- UPC_NO637400159443
- Diámetro exterior0.5940 pulg.
- Presión máxima10000 psi
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes