Motion
CJS1010
Cojinete de diario RBC Fiberglide - Serie en pulgadas
Artículo MI #00149492
No. Fabricante CJS1010
Precio15.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de diario RBC Fiberglide - Serie en pulgadas
Artículo MI #00149492
No. Fabricante CJS1010
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
Su precio$15.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CJS1010 FIBERGLIDE BRG
  • El cojinete CJS funciona excelentemente en cualquier aplicación de pivote o varillaje.
  • Para la construcción y los equipos agrícolas, este producto se utiliza normalmente en pasadores de tracción, ejes de roca, diferenciales, bisagras, pedales y muchos otros puntos de pivote.

Especificaciones

  • Material del casquillo
    Acero al carbono
  • Tipo de casquillo
    Diario
  • Tipo de construcción
    Costura dividida
  • Diámetro exterior
    0.7200 pulg.
  • Longitud total
    0.6250 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 A 300 °F
  • Valor PV máximo
    50000
  • Tipo de ranura
    Tejido de PTFE tejido
  • Valor V máx.
    35 SFPM
  • Serie
    Fiberglide®
  • Diámetro interior
    0.6250 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    637400085667
  • UPC_NO
    637400085667
  • Peso
    0.01 lb
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    50000
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo