Descripción general
- El cojinete CJS funciona excelentemente en cualquier aplicación de pivote o varillaje.
- Para la construcción y los equipos agrícolas, este producto se utiliza normalmente en pasadores de tracción, ejes de roca, diferenciales, bisagras, pedales y muchos otros puntos de pivote.
Especificaciones
- Material del casquilloAcero al carbono
- Tipo de casquilloDiario
- Tipo de construcciónCostura dividida
- Diámetro exterior1.4100 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 A 300 °F
- Valor PV máximo50000
- Tipo de ranuraTejido de PTFE tejido
- Valor V máx.35 SFPM
- SerieFiberglide®
- Diámetro interior1.2500 pulg.
- Número de Upc del fabricante637400085995
- UPC_NO637400085995
- Peso0.07 lb
- PV seco máx. (psi x fpm)50000
- Presión máxima10000 psi
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación