Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloAcero al carbono
- Diámetro interior2.2500 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Tipo de construcciónCostura dividida
- Tipo de ranuraTejido de PTFE tejido
- PV seco máx. (psi x fpm)50000
- Valor PV máximo50000
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a 300 °F
- SerieCJS
- Página de producto del fabricante
- Peso0.49 lb
- Número de Upc del fabricante637400102852
- UPC_NO637400102852
- Diámetro exterior2.4380 pulg.
- Presión máxima10000 psi
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación