CJS6040
Rodamiento liso de molde y matrices Fiberglide® - 3.7500 pulg. de diámetro interior, 3.9380 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud, material de acero al carbono
Artículo MI #00149580
No. Fabricante CJS6040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento liso de molde y matrices Fiberglide® - 3.7500 pulg. de diámetro interior, 3.9380 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud, material de acero al carbono
Artículo MI #00149580
No. Fabricante CJS6040
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CJS6040 FIBERGLIDE BRG

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Material del casquillo
    Acero al carbono
  • Diámetro interior
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Tipo de construcción
    Costura dividida
  • Tipo de ranura
    Tejido de PTFE tejido
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    50000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 300 °F
  • Serie
    CJS
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.67 lb
  • Número de Upc del fabricante
    637400159726
  • UPC_NO
    637400159726
  • Diámetro exterior
    3.9380 pulg.
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo