Descripción general
Descripción del fabricante
CJM7580 FIBERGLIDE BRG
Especificaciones
- Material del casquilloAcero al carbono
- Tipo de casquilloManga lisa
- Tipo de construcciónCostura dividida
- Tipo de ranuraTejido de PTFE tejido
- UPC_NO637400160692
- Diámetro interior75 mm
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400160692
- PV seco máx. (psi x fpm)50000
- Valor PV máximo50000
- Presión máxima10000 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a 300 °F
- Diámetro exterior79 mm
- Longitud total80 mm
- SerieCJM
- Peso0.68 lb
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature