Descripción general
Especificaciones
- Material del cojineteAcero
- Diámetro interior2.25 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Diámetro interno2.25 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de enchufeSin tapones
- Rango de temperatura de funcionamiento-156.7 oC
- Valor PV máximo150000
- Valor V máx.35 SFPM
- SerieFTP
- Número de Upc del fabricante637400086800
- Peso0.09 lb
- Detalles adicionalesFTP3648 - Cojinete de empuje de paquete delgado RBC Fiberglide - 2.2500" D.I. x 3.0000" D.E. x 0.130 Grosor
- TipoPaquete de empuje delgado
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación