Motion
FTP4072
Serie FTP de cojinetes de empuje de paquete delgado RBC Fiberglide
Artículo MI #00149728
No. Fabricante FTP4072
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie FTP de cojinetes de empuje de paquete delgado RBC Fiberglide
Artículo MI #00149728
No. Fabricante FTP4072
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FTP4072 FIBERGLIDE BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Acero
  • Diámetro interior
    2.50 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    2.50 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de enchufe
    Sin tapones
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -156.7 oC
  • Valor PV máximo
    150000
  • Valor V máx.
    35 SFPM
  • Serie
    FTP
  • Número de Upc del fabricante
    637400086824
  • Peso
    0.15 lb
  • Detalles adicionales
    FTP4072 - Cojinete de empuje de paquete delgado RBC Fiberglide - 2.5000" D.I. x 4.5000" D.E. x 0.130 Grosor
  • Tipo
    Paquete de empuje delgado
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo