Motion
LTD1020
Arandela de empuje con respaldo fenólico Fiberglide RBC
Artículo MI #00149734
No. Fabricante LTD1020
Precio14.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje con respaldo fenólico Fiberglide RBC
Artículo MI #00149734
No. Fabricante LTD1020

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LTD1020 FIBERGLIDE BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    PTFE
  • Diámetro interior
    0.66 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    0.66 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Material de apoyo
    FENÓLICO
  • Tipo de enchufe
    Sin tapones
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -156.7 oC
  • Valor PV máximo
    150000
  • Valor V máx.
    35 SFPM
  • Número de Upc del fabricante
    637400087746
  • UPC_NO
    637400087746
  • Peso
    0.01 lb
  • Detalles adicionales
    LTD1020 - Arandela de empuje con refuerzo fenólico rojo - 0.6250" D.I. x 1.2500" D.E. x 0.063 Grosor
  • Longitud total
    0.0630 pulg.
  • Tipo
    Espalda fenólica
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo