Motion
LTD1232
Arandela de empuje con respaldo fenólico Fiberglide® - 0.7500 pulg. de D.I., 2.0000 pulg. de D.E., 0.063 pulg. de grosor, material PTFE, sin tapones
Artículo MI #00149735
No. Fabricante LTD1232
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje con respaldo fenólico Fiberglide® - 0.7500 pulg. de D.I., 2.0000 pulg. de D.E., 0.063 pulg. de grosor, material PTFE, sin tapones
Artículo MI #00149735
No. Fabricante LTD1232
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LTD1232 FIBERGLIDE BRG
  • Fiberglide® es un material de soporte autolubricante patentado de fibras de politetrafluoroetileno o PTFE tejidas aplicadas a un soporte rígido
  • La naturaleza autolubricante de Fiberglide® lo convierte en una selección ideal para equipos que proporcionan servicio a entornos remotos
  • Alta resistencia a la fatiga bajo cargas de choque
  • Producto ecológico, sin plomo y respetuoso con el medio ambiente

Especificaciones

  • Material del cojinete
    PTFE
  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Material de apoyo
    Fenólico
  • Tipo de enchufe
    Sin tapones
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -250 a +200 °F
  • Valor PV máximo
    150000
  • Valor V máx.
    35 fp/min
  • Número de Upc del fabricante
    637400087760
  • Peso
    0.0076 lb
  • ECCN
    2A001
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo