Motion
LTD2036
Arandela de empuje con respaldo fenólico Fiberglide RBC
Artículo MI #00149738
No. Fabricante LTD2036
Precio22.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje con respaldo fenólico Fiberglide RBC
Artículo MI #00149738
No. Fabricante LTD2036
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
Su precio$22.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LTD2036 FIBERGLIDE BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    PTFE
  • Diámetro interior
    1.28 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1.28 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Material de apoyo
    FENÓLICO
  • Tipo de enchufe
    Sin tapones
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -156.7 oC
  • Valor PV máximo
    150000
  • Valor V máx.
    35 SFPM
  • Número de Upc del fabricante
    637400087814
  • UPC_NO
    637400087814
  • Peso
    0.01 lb
  • Detalles adicionales
    LTD2036 - Arandela de empuje con refuerzo fenólico rojo - 1.2500" D.I. x 2.2500" D.E. x 0.063 Grosor
  • Longitud total
    0.0630 pulg.
  • Tipo
    Espalda fenólica
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo