Descripción general
Especificaciones
- Material del cojinetePTFE
- Diámetro interior1.78 pulg.
- Diámetro exterior2.8800 pulg.
- Diámetro interno1.78 pulg.
- MaterialPTFE
- Material de apoyoFENÓLICO
- Tipo de enchufeSin tapones
- Rango de temperatura de funcionamiento-156.7 oC
- Valor PV máximo150000
- Valor V máx.35 SFPM
- Número de Upc del fabricante637400087845
- UPC_NO637400087845
- Peso0.02 lb
- Detalles adicionalesLTD2846 - Arandela de empuje con refuerzo fenólico rojo - 1.7500" D.I. x 2.8750" D.E. x 0.094 Grosor
- Longitud total0.0940 pulg.
- TipoEspalda fenólica
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación