Motion
LTD4872
Arandela de empuje con respaldo fenólico Fiberglide RBC
Artículo MI #00149742
No. Fabricante LTD4872
Precio131.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje con respaldo fenólico Fiberglide RBC
Artículo MI #00149742
No. Fabricante LTD4872
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
Precio131.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LTD4872 FIBERGLIDE BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    PTFE
  • Diámetro interior
    3.06 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    3.06 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Material de apoyo
    FENÓLICO
  • Tipo de enchufe
    Sin tapones
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -156.7 oC
  • Valor PV máximo
    150000
  • Valor V máx.
    35 SFPM
  • Número de Upc del fabricante
    637400121945
  • UPC_NO
    637400121945
  • Peso
    0.04 lb
  • Detalles adicionales
    LTD4872 - Arandela de empuje con refuerzo fenólico rojo - 3.0000" D.I. x 4.5000" D.E. x 0.094 Grosor
  • Longitud total
    0.0940 pulg.
  • Tipo
    Espalda fenólica
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo