POS4EC
Artículo MI #00149851
No. Fabricante POS4EC
Precio71.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #00149851
No. Fabricante POS4EC
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
Precio71.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POS4EC EXTREMO DE LA VARILLA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    4 mm
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M4
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 150 °C
  • Diámetro de la cabeza
    14 mm
  • Altura total
    37 mm
  • Serie
    POS...EC
  • UPC_NO
    4549557049217
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.02 lb
  • Diámetro exterior máximo
    14 mm
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.7

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo