Motion
AS1130

NTN
AS1130

Arandela AS
Artículo MI #00150269
No. Fabricante AS1130
Precio76.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AS1130

Arandela AS
Artículo MI #00150269
No. Fabricante AS1130
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
Precio76.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AS1130 ARANDELA

Especificaciones

  • Tipo de lavadora
    Alineación de la arandela
  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Diámetro exterior
    7.4803 pulg.
  • Número de pieza del cojinete compatible
    AXK11
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Número de Upc del fabricante
    4547359021325
  • UPC_NO
    4547359021325
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Ancho general
    0.0394 pulg.
  • Peso
    0.185 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos