Motion
23060 CAC/C083W507

SKF
23060 CAC/C083W507

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 460 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, C3
Artículo MI #00150288
No. Fabricante 23060 CAC/C083W507
Precio16,008.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23060 CAC/C083W507

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 460 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, C3
Artículo MI #00150288
No. Fabricante 23060 CAC/C083W507
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
Su precio$16,008.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23060 CAC C083 W507 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C3, C08 (ABEC 5), característica de especificación

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    300 mm
  • Diámetro exterior
    460 mm
  • Ancho general
    118 mm
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de filas
    Fila doble
  • Capacidad de carga dinámica
    484238 lbf
  • Capacidad de carga estática
    753110 lbf
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    230
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577294081
  • UPC_NO
    7316577294081
  • Peso
    190.04 lb
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C3, C08 (ABEC 5), característica de especificación
  • ABEC
    ABEC 1
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos