Motion
23068CAMKP55W507

NSK
23068CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 133 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00150306
No. Fabricante 23068CAMKP55W507
Precio24,308.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23068CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 133 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00150306
No. Fabricante 23068CAMKP55W507
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
Precio24,308.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23068CAMKP55W507 BRG

Especificaciones

  • Aplicación
    Maquinaria general, máquinas de papel
  • Diámetro interno
    340 mm
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    2850000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176646881
  • UPC_NO
    029176646881
  • RPM máximas (grasa)
    560 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro exterior
    520 mm
  • Ancho general
    133 mm
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 230
  • Capacidad de carga estática
    4400000 N
  • Peso
    214.17 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo