Motion
23080EMBW507C08C3

Timken
23080EMBW507C08C3

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 600 mm D.E., 148 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00150322
No. Fabricante 23080EMBW507C08C3
Precio37,036.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23080EMBW507C08C3

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 600 mm D.E., 148 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00150322
No. Fabricante 23080EMBW507C08C3
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
Precio37,036.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23080EMBW507C08C3 RODILLO ESFÉRICO BRG
  • (W507) Cojinete inspeccionado según ciertos requisitos de control de calidad
  • Orificios de lubricación estándar en y ranura en el anillo exterior
  • Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y el manejo |(C08) Anillo interior y exterior con P5 puntos de precisión de funcionamiento y alto nivel de excentricidad marcados

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    400 mm
  • Diámetro exterior
    600 mm
  • Ancho general
    148 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica
    815000 lbf
  • Capacidad de carga estática
    1340000 lbf
  • RPM máximas (grasa)
    660 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    5.8270 pulg.
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Serie
    230
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796187856
  • UPC_NO
    087796187856
  • Peso
    326.52 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos