Motion
23096 CAK/C08W507

SKF
23096 CAK/C08W507

Cojinete de rodillos esférico - 480 mm D.I., 700 mm D.E., 165 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C08
Artículo MI #00150336
No. Fabricante 23096 CAK/C08W507
Precio61,602.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23096 CAK/C08W507

Cojinete de rodillos esférico - 480 mm D.I., 700 mm D.E., 165 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C08
Artículo MI #00150336
No. Fabricante 23096 CAK/C08W507
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
Su precio$61,602.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23096 CAK/C08W507 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    480 mm
  • Diámetro exterior
    700 mm
  • Ancho general
    165 mm
  • Tipo de jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C08
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios en el anillo exterior
  • Número de filas
    Fila doble
  • Capacidad de carga dinámica
    898337 lbf
  • Capacidad de carga estática
    1528701 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 230
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    7316577650412
  • Peso
    529.55 lb
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos