Descripción general
- (W507) Cojinete inspeccionado según ciertos requisitos de control de calidad
- Orificios de lubricación estándar en y ranura en el anillo exterior
- Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y el manejo |(C08) Anillo interior y exterior con P5 puntos de precisión de funcionamiento y alto nivel de excentricidad marcados
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno340 mm
- Diámetro exterior580 mm
- Ancho general190 mm
- Tipo de jaulaMecanizado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- RPM Máx.590 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +392 °F
- Material de la jaulaJaula de latón
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete4.00 mm
- Serie231
- Número de Upc del fabricante087796208872
- UPC_NO087796208872
- Peso462.39 lb
- Tipo de cojineteRodamientos de rodillos esféricos
- Material del elementoRodillo
- RelubricableSí
- Elemento rodanteEsférico
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de corrosión resistente a la cadena empujadora recubierta de maderaMotion se asoció con Timken Drives para proporcionar una cadena con un recubrimiento Silver Shield especializado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de rodamientos de fabricación de vidrio para ventiladores RETEste rodamiento mejorado redujo el tiempo de instalación y ofreció una mayor durabilidad bajo temperaturas de funcionamiento severas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de consolidación del cinturón para alimentos y bebidasUn cliente de procesamiento de alimentos necesitaba un rodamiento para la aplicación en contacto con alimentos que no contenía sellos de goma ni jaulas de plástico, ya que estos materiales no podían ser recogidos por sus sistemas de detección si entraban en el flujo de productos.
Ver la documentación
Motion Caso práctico de ahorro de costes de cojinetes de metales fabricados y mejora de la calidadMotion se asoció con Timken, un fabricante de rodamientos de confianza, para proporcionar rodamientos de mayor calidad a precios transparentes y competitivos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de cojinetes de absorción Food-Bev Timken
Motion colaboró con Timken para suministrar rodamientos de absorción con lubricación sólida, sellos mejorados y cubiertas mejoradas.
Motion Estudio de caso de actualización de cojinete dividido agregado
Una planta de asfalto se enfrentaba a 36 horas de tiempo de inactividad, un equipo de seis personas y un alquiler de grúas cada vez que fallaba un rodamiento de una fresadora de postes.