Motion
23188 CA/C3W33

SKF
23188 CA/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 720 mm D.E., 226 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00150393
No. Fabricante 23188 CA/C3W33
Precio116,244.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23188 CA/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 720 mm D.E., 226 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00150393
No. Fabricante 23188 CA/C3W33
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
Precio116,244.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23188 CA/C3W33
  • Cojinete de rodillos esféricos, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    440 mm
  • Diámetro exterior
    720 mm
  • Ancho general
    226 mm
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de filas
    2
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 231
  • Número de Upc del fabricante
    7316577298317
  • UPC_NO
    7316577298317
  • Peso
    864.87 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    850 rpm
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C3
  • ABEC
    ABEC 1
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos