Motion
23264EMBW507C08

Timken
23264EMBW507C08

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 580 mm D.E., 208 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00150424
No. Fabricante 23264EMBW507C08
Precio52,583.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23264EMBW507C08

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 580 mm D.E., 208 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00150424
No. Fabricante 23264EMBW507C08
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
Precio52,583.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23264 YMB W507 C08 BRG
  • (W507) Cojinete inspeccionado según ciertos requisitos de control de calidad
  • Orificios de lubricación estándar en y ranura en el anillo exterior
  • Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y el manejo |(C08) Anillo interior y exterior con P5 puntos de precisión de funcionamiento y alto nivel de excentricidad marcados

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    320 mm
  • Diámetro exterior
    580 mm
  • Ancho general
    208 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Serie
    232
  • Número de Upc del fabricante
    087796177697
  • UPC_NO
    087796177697
  • Peso
    539.04 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos