Motion
239630 CA C08  W507

SKF
239630 CA C08 W507

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 850 mm D.E., 165 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C08
Artículo MI #00150516
No. Fabricante 239630 CA C08 W507
Precio127,949.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
239630 CA C08 W507

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 850 mm D.E., 165 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C08
Artículo MI #00150516
No. Fabricante 239630 CA C08 W507
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
Precio127,949.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
239630 CA C08 W507 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    630 mm
  • Diámetro exterior
    850 mm
  • Ancho general
    165 mm
  • Tipo de jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C08
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios en el anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Serie
    239
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos