Motion
239/900 CAK/C08W507

SKF
239/900 CAK/C08W507

Cojinete de rodillos esférico - 900 mm D.I., 1180 mm D.E., 206 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00150538
No. Fabricante 239/900 CAK/C08W507
Precio219,083.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
239/900 CAK/C08W507

Cojinete de rodillos esférico - 900 mm D.I., 1180 mm D.E., 206 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00150538
No. Fabricante 239/900 CAK/C08W507
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
Su precio$219,083.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
239/900 BARRIL/C08W507 RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    900 mm
  • Diámetro exterior
    1180 mm
  • Ancho general
    206 mm
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Número de filas
    2
  • RPM Máx.
    450 rpm
  • Serie
    239
  • Peso
    1292.0 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    450 rpm
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos