Descripción general
- Adecuado para cargas axiales en una dirección
- La jaula de nylon de poliamida es ligera y produce menos ruido y vibración que las jaulas de latón
- La configuración abierta permite la lubricación en su lugar
- Puede funcionar a temperaturas de hasta 120 °C
- Mediciones de unidades métricas para la coherencia de la industria
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior42 mm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- Material del cojinete1074 Acero
- Tipo de orificioRonda
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de jaulaVentana
- Ancho general5 mm
- Número de Upc del fabricante605790217432
- UPC_NO605790217432
- DescripciónCojinete de empuje de rodillo cilíndrico
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- Peso0.04 lb