Descripción general
Descripción del fabricante
K81107TVPB BRG
Especificaciones
- Diámetro interno35.35 mm
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general5 mm
- Tipo de jaulaVentana
- Material del cojinete1074 Acero
- Material de la jaulaPolímero
- RPM Máx.6000 rpm
- Página de producto del fabricante
- Peso0.065 lb
- Catálogo del fabricante
- Capacidad de carga estática radial101 kN
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad