Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula con arandelas
- Diámetro interno40 mm
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro exterior60 mm
- Ancho general13 mm
- Tipo de jaulaVentana
- Material del cojinete1074 Acero
- RPM Máx.5300 rpm
- Radio de filete0.6 mm
- Lavadoras compatiblesGS81108, WS81108
- Ancho de la arandela3.5 mm
- SerieK811
- UPC_NO605790187155
- Peso0.12 lb
- DescripciónCojinete de empuje de rodillo cilíndrico
- Capacidad de carga estática radial33300 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial11200 lbf