Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno45 mm
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro exterior65 mm
- Ancho general6 mm
- Tipo de jaulaVentana
- Material del cojinete1074 Acero
- Material de la jaulaPolímero
- RPM Máx.4800 rpm
- Página de producto del fabricante
- Peso0.036 kg
- Catálogo del fabricante
- Capacidad de carga estática radial163 kN
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C