Motion
GS.81109
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 47 mm D.I., 65 mm D.E., 4 mm Ancho
Artículo MI #00150709
No. Fabricante GS.81109
Precio34.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 47 mm D.I., 65 mm D.E., 4 mm Ancho
Artículo MI #00150709
No. Fabricante GS.81109
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
Precio34.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GS81109 BRG

Especificaciones

  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Diámetro exterior
    65 mm
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Rodamientos KOYO
  • Número de pieza del cojinete compatible
    AXK4565, FNT-4565
  • Material del cojinete
    1074 Acero
  • Diámetro interno
    47 mm
  • UPC_NO
    605790216350
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Descripción
    Arandela de empuje
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a 110 °C
  • Ancho general
    4 mm
  • Peso
    0.15 lb
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • Tipo de cojinete de empuje
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo