Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- Diámetro exterior78 mm
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Rodamientos KOYO
- Número de pieza del cojinete compatibleAXK5578, FNT-5578
- Material del cojinete1074 Acero
- Diámetro interno55 mm
- UPC_NO605790190698
- Tipo de orificioRonda
- DescripciónArandela de empuje
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- Ancho general5 mm
- Peso0.22 lb
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- Tipo de cojinete de empujeArandelas del cojinete de empuje del rodillo