Motion
K.81114TVPB

JTEKT Koyo (NRB)
K.81114TVPB

Cojinete de empuje - 70 mm D.I., 95 mm D.E., caja de polímero
Artículo MI #00150714
No. Fabricante K.81114TVPB
Precio243.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
K.81114TVPB

Cojinete de empuje - 70 mm D.I., 95 mm D.E., caja de polímero
Artículo MI #00150714
No. Fabricante K.81114TVPB
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
Precio243.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K81114TVPB BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    1074 Acero
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga estática radial
    328 kN
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Diámetro exterior
    95 mm
  • Ancho general
    7.50 mm
  • Peso
    0.056 kg

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo