Descripción general
Descripción del fabricante
WS81114 BRG
Especificaciones
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- Diámetro exterior95 mm
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Rodamientos KOYO
- Número de pieza del cojinete compatibleAXK7095, FNTA-7095
- Material del cojinete1074 Acero
- Diámetro interno70 mm
- UPC_NO605790352072
- Tipo de orificioRonda
- DescripciónArandela de empuje
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- Ancho general5.30 mm
- Peso0.33 lb
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- Tipo de cojinete de empujeArandelas del cojinete de empuje del rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad