Motion
GS.81116
Arandela de empuje - 105 mm OD
Artículo MI #00150720
No. Fabricante GS.81116
Precio86.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje - 105 mm OD
Artículo MI #00150720
No. Fabricante GS.81116
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
Precio86.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GS81116 BRG

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    105 mm
  • Material del cojinete
    1074 Acero
  • Diámetro interno
    82 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Ancho general
    5.75 mm
  • Peso
    0.158 kg
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo