Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior25 mm
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieJR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Cojinete compatibleHK2522RS, HK2524.2RS
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR20X25X26
- UPC_NO605790186875
- Peso0.08 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general26 mm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja