Motion
JR45X50X20
Anillo interior - Orificio de 45 mm, 50 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00150781
No. Fabricante JR45X50X20
Precio27.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 45 mm, 50 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00150781
No. Fabricante JR45X50X20
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
Su precio$27.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JR45X50X20 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    JR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Cojinete compatible
    HK5020
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR45X50X20
  • UPC_NO
    605790195792
  • Peso
    0.14 lb
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo