Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior80 mm
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieJR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR70X80X60
- UPC_NO605790212826
- Peso1.28 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general60 mm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja