Descripción general
Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA RSTO6-TV
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo19 mm
- Diámetro interno6 mm
- Ancho del rodillo9.8 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +120 °C
- Capacidad de carga dinámica radial840 lbf
- Capacidad de carga estática radial1010 lbf
- RPM Máx.26000 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO4047643137713
- Peso0.04 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature